Betooni kivistumist kiirendav kaabel BET
Küttekaabel betoonile BET Eco
KÜTTEKAABEL BETOONILE 10M 380W
Toote nr 0970990380
EAN 4053479980089
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
Valubetooni kivistamiseks/kuivatamiseks. Hoiab ära valubetooni külmumise ja kiirendab kuivamisprotsessi.
Hoone sõrestikku saab hiljem tõhusalt kuivatada taaspingestamise teel, juhul kui elektrikaablid ei ole veel läbi lõigatud.
Valubetooni kivistamiseks, kuivatamiseks ja selle temperatuuri hoidmiseks. Paigaldada üksnes mittepõlevate konstruktsioonide vastu vastavalt elektriohutuseeskirjadele. Küttekaabli komplekt sisaldab kahemeetrist toitekaablit ja termostaati.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Termostaat | Jah |
Küttekaabli pikkus | 10 m |
Võimsuse hindamine | 380 W |
Küttekaabli temperatuur max | 35 °C |
Pistik | 1 turvapistik, 16 A |
Takistus | 140 Ohm |
Värv | Oranž |
Materjal | PVC |
Kaabli pikkus | 2 m |