Bermuda shortsid Performance
Bermuda shortsid Performance
PERFORMANCE SHORTSID MUST/PUNANE 52
Toote nr
M413165429
EAN 4251761433651
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kõigis tsoonides neljasuunaliselt venivad lühikesed paljude funktsionaalsete taskutega tööpüksid
- Neljas suunas veniv materjal. Äärmiselt vastupidav ja tugev, kiiresti kuivav, kergesti hooldatav
- CORUDRA®materjal tugevalt kuluvates kohtades
- Kaks esitaskut, kaks tõmblukuga tagataskut, kaks tõmblukuga reietaskut, mobiiltelefonitasku ja nimekaardi hoidja, mõõdulinditasku
- LOXY®helkurid parema nähtavuse tagamiseks
- Küljel takjakinnitusega reguleeritav vöökoht, sisemine silikoonkattega vöökoht
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must, Punane |
Suurus | 52 |
Materjal | 52% polüamiid, 40% polüester, 8% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 287 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Hapnikuga pleegitamine lubatud, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |