Belleville'i seib
EN 16983 fosfaaditud teras
EN16983 SEIB 25.4X50X3.0
Toote nr 043650 300
EAN 4053479772370
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
EN 16983 fosfaaditud teras
- Teras, elastsusmoodul E = 206 000 N/mm²
- Saab kasutada nii üksikult kui ka vedrupakettidena, et neelata suuremaid jõude või saavutada summutusfunktsioon
Märkus
DIN 2093 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 16983. On olemas mõningane sarnasus. Tehnilisi muudatusi ei ole.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 25,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Paksus (t1) | 3 mm |
Kõrgus (h1) | 4,1 mm |
Standardid | EN 16983 |
Vorm | A |
Materjal | SPGST |
Pind | PHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |