Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Belleville'i seib

EN 16983 fosfaaditud teras
EN16983 SEIB 18.3X35.5X2.0

Toote nr 0436355200

EAN 4045727100240

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Belleville'i seib

Toote nr 0436355200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EN 16983 fosfaaditud teras
  • Teras, elastsusmoodul E = 206 000 N/mm²

  • Saab kasutada nii üksikult kui ka vedrupakettidena, et neelata suuremaid jõude või saavutada summutusfunktsioon
Märkus

DIN 2093 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 16983. On olemas mõningane sarnasus. Tehnilisi muudatusi ei ole.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

18,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

35,5 mm

Paksus (t1)

2 mm

Kõrgus (h1)

2,8 mm

Standardid

EN 16983

Kuju

A

Materjal

SPGST

Pind

PHR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave