Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Banjo ühendus, One Piece

Sirge banjo voolikuliitmik, BSP-polt
BANJO LIIDE VOOLIKULE K06 X 3/8"

Toote nr 5973900133

EAN 4058794877298

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Banjo ühendus, One Piece

Toote nr 5973900133

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madal kõrgus, lai juhitavus, nt. silindrid

One Piece'i pistiku muhv on juba surutud vastu spindli muhvipesa.


Ühendus on alati varustatud hülsiga.


Pange tähele, et One Piece pistik on ametlikult heaks kiidetud ainult teatud torude jaoks.



  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Alati õige kombinatsioon


BANJO ühendustes kasutatakse banjo polti


  • Tihendage vasest tihendiga

  • Tihendage banjo ühenduse tihenduspind mõlemal küljel

  • Tollise tüübi banjo ühendustel on erinev ava suurus kui meetrilistel ühendustel
Märkus

Pange tähele ümbrisribasid ja K- või J-tüüpi märgistust One Piece'i pistikul.


K: mõeldud 2-kihilise ristkihttoru jaoks, suurused 1/4” = 04 ja 3/8” = 06.


J: mõeldud 2- või 3-kihilisele ristkihilisele torule või 4-spiraalsele torule, suurused 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20.


K-tüüpi hülsi tugevus on oluliselt madalam kui J-tüüpi ümbrisel. Mõlemal tüübil on oma tihendusmõõtmete tabelid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

One Piece pistikud on testitud/sertifitseeritud kasutamiseks Bridgestone/Intertraco torudega.


Kui One Piece pistik on ühendatud Bridgestone'i/Intertraco toruga, kasutatakse ametlikke tihendusmõõtmeid.


One Piece pistikuid ei ole testitud kasutamiseks Tekno/Premier torudega.

Vooliku läbimõõt

DN 10 / 3/8 in / 6

Läbimõõt

3/8 in

Nominaalne läbimõõt

16,9 mm

Ühenduskeere DASH

6

Krae ja tihendi vaheline kaugus

24,0 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

120,000 g

Materjal

1.0214000000000001

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave