Avatud reversnarre
Reversnarre
AVAGA NARREVÕTI 205MM
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
- Ümar kompaktne pea: 72 hammast, 5° pöördenurk
- Ühe käega kasutamine pöördhoovaga päri- ja vastupäeva pööramiseks
- Pind: kroomitud, poleeritud
- Plastkäepide
- Väga õhuke disain
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Pikkus (L1) | 205 mm |
Võlli kõrgus (B1) | 7 mm |
Pea kõrgus (B2) | 11,5 mm |
Käepideme laius (D1) | 24,7 mm |
Rõnga välisläbimõõt (D2) | 32,5 mm |