Avatud reversnarre
Reverspadrunvõti, -narre
AVAGA NARRE 250MM
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
2-osaline käepide koos painduva liigendiga, mis on klambri abil 180° pööratav, kroomitud kere avaga
- Korrektne ja paindlik töö isegi kitsastes kohtades, 180° liigend
- Pea: 80 hammast
- Pöördenurk 5°
- Ühe käega kasutamine pöördhoovaga päri- ja vastupäeva pööramiseks, vabastusnupuga ohutusklamber, avatud disain
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 19 mm |
Pikkus (L1) | 250 mm |
Käepideme pikkus (L2) | 86 mm |
Võlli kõrgus (B1) | 17,3 mm |
Käepideme laius (D1) | 25,1 mm |
Rõnga välisläbimõõt (D2) | 36,5 mm |
Hammaste arv | 80 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!