Avatud narre
Reverspadrunvõti
PADRUN 13MM AVAGA NARRELE
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
Kroomitud, poleeritud. Mitmikprofiil sobib viiele enimlevinud kruvikeerajapeale (kuuskant (meetermõõdustik), nelikant (meetermõõdustik), 12-kant (meetermõõdustik), kuuskant (tollid), TX-pea).
Geomeetria: lühike, avatud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa tüüp | Kaheteisttahuline pea |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pikkus (L1) | 36,5 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 19,2 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 19 mm |
Padruni sügavus (t) | 14 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!