Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avatud ladustamiskast

Avatud ladustamiskast
KARP CPS RIIULILE HALL LAI

Toote nr 0957802

EAN 4053479967684

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avatud ladustamiskast

Toote nr 0957802

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erksad värvid muudavad hoiustamise lihtsamaks, kuna tooteid on lihtne leida

  • PP = polüpropüleen

  • Temperatuurivahemik -20°C kuni +80 °C

  • Vastupidav õlidele, enamikule hapetele, leelistele ja lahustitele
Märkus

Max riiulid/kast


0957 194 03> 3 tk


0957 802> 1 tk

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Hall

Pikkus (L1)

380 mm

Laius (B2)

310 mm

Kõrgus (H2)

150 mm

Sisemine laius (B1)

294 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

150 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

364 mm

Materjal

PP

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Avatud hoiukasti jaotusplaat

KARP CPS 0957 802 JAGAJA