Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avatud kaitseülikond WF Hi-Vis

Kõrgnähtav avatud kaitseülikond WF
HIVIS-KÄISTETATUNKED-ORANŽ-4XL

Toote nr 5359660218

EAN 4065746780100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avatud kaitseülikond WF Hi-Vis

Toote nr 5359660218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hi-Vis kollane ja oranž lahtine kaitseülikond kuumpressitud helkuritega
  • Keha järgivad suurused, vormitud põlved

  • Klapiga rinnatasku, ID-kaardi tasku

  • Rinnatasku tööriistarihmade ja aasadega, noa nööp ja aas, pliiatsitasku: rinnatasku struktuur on ruumikas ja põhjast eraldatav

  • Ees ja taga mahukad ripptaskud tööriistasektsioonide ja aasadega; ripptaskud on valmistatud tugevdatud kangast

  • Noasilmuse ja kaetud nööbiga mõõtetasku, taskupõhi on põhiosast eemaldatav

  • Tugevdatud kangast põlvekaitsetaskud

  • 2-suunaline kaitsvate klappidega kaetud eesmine tõmblukk

  • Rihma-aasad

  • Haamriaasad paremal ja vasakul küljel

  • Lai õlaosa, seljaosa osaliselt hingavast vastupidavast võrkkudumist

  • Kuumpressitud helkurid õlgadel ja säärtel


Põhimaterjal: 54% puuvill, 46% polüester, twill, 260 g/m²


Võrgu materjal: 100% polüester


Siseriide materjal: 100% nailon

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Oranž fluorestseeruv, Hall

Suurus

4XL

Materjal

Polüester/puuvill

Kanga kaal m2 kohta

260 g

EN standard

20471

Pestav

60 °C

Standardid

EN 20471

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave