Avatud kaitseülikond WF Hi-Vis
Kõrgnähtav avatud kaitseülikond WF
HIVIS-KÄISTETATUNKED-KOLLANE-M
Toote nr 5359660203
EAN 4065746780155
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
Hi-Vis kollane ja oranž lahtine kaitseülikond kuumpressitud helkuritega
- Keha järgivad suurused, vormitud põlved
- Klapiga rinnatasku, ID-kaardi tasku
- Rinnatasku tööriistarihmade ja aasadega, noa nööp ja aas, pliiatsitasku: rinnatasku struktuur on ruumikas ja põhjast eraldatav
- Ees ja taga mahukad ripptaskud tööriistasektsioonide ja aasadega; ripptaskud on valmistatud tugevdatud kangast
- Noasilmuse ja kaetud nööbiga mõõtetasku, taskupõhi on põhiosast eemaldatav
- Tugevdatud kangast põlvekaitsetaskud
- 2-suunaline kaitsvate klappidega kaetud eesmine tõmblukk
- Rihma-aasad
- Haamriaasad paremal ja vasakul küljel
- Lai õlaosa, seljaosa osaliselt hingavast vastupidavast võrkkudumist
- Kuumpressitud helkurid õlgadel ja säärtel
Põhimaterjal: 54% puuvill, 46% polüester, twill, 260 g/m²
Võrgu materjal: 100% polüester
Siseriide materjal: 100% nailon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane fluorestseeruv, Hall |
Suurus | M |
Materjal | Polüester/puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
EN standard | 20471 |
Pestav | 60 °C |
Standardid | EN 20471 |