Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avatud hoiukarp riiulile

Riiulikarp
MK-KARP 4020-6 SININE

Toote nr 095740206

EAN 4053479971391

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avatud hoiukarp riiulile

Toote nr 095740206

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erksad värvid muudavad hoiustamise lihtsamaks, kuna tooteid on lihtne leida
  • PP = polüpropüleen

  • Temperatuurivahemik -20°C kuni +80 °C

  • Vastupidavad õlidele, enamikule hapetele, leeliselistele ja lahustitele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Sinine

Pikkus (L1)

400 mm

Laius (B2)

186 mm

Kõrgus (H2)

82 mm

Sisemine laius (B1)

167 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

82 mm

Pikus (sisemine alus) (L3)

357 mm

Materjal

PP

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Säilituskarpide jaotusplaat

KARBI VAHEPLAAT D-20