Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avakäiviti, 12/24 V

Abikäiviti, 12/24 V, WPS
BOOSTER 12/24V

Toote nr 0772955616

EAN 4056807244006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avakäiviti, 12/24 V

Toote nr 0772955616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Professionaalne abikäiviti 12V ja 24V elektrisüsteemiga sõidukite mobiilseks käivitamiseks.

Võimas ja kasutajasõbralik


Kaasas kaks kvaliteetset võimsat starterakut


Täielikult isoleeritud, nurga all olevad tugevad klambrid pikkade, väga painduvate kaablitega


Ekraan sisemise aku ja sõiduki aku laetuse kontrollimiseks



Lisatud turvalisus


Kergesti vahetatav lühise/ülekoormuskaitse


Akustiline vastupidise polaarsuse hoiatus


Kaitse voolupingete eest


Võimalike akugaaside kontrollitud eemaldamine voolikusüsteemi ja ventilatsiooni abil



Tarnekomplekti sisu


1x laadija


1x ühenduskaabel seadme ja sigaretisüütaja vahel


1x kasutusjuhend

Märkus

Seadet võivad kasutada ainult kvalifitseeritud volitatud isikud. Kõik seadme kasutuselevõtu, kasutamise ja hooldamisega seotud isikud peavad olema vastavalt kvalifitseeritud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Diisel-/bensiinimootoriga ja 12V või 24V elektrisüsteemiga sõidukid.

Juhised

1. Määrake sõiduki elektrisüsteem vastavalt tootja spetsifikatsioonidele ja veenduge, et seade eraldab vastavat pinget


2. Lülitage sõiduk välja ja eemaldage süütevõti


3. Ühendage starter, kui see on välja lülitatud. Esmalt ühendage punane plussklemm akuga + seejärel must miinusklemm sõiduki maandusega


4. Lülitage starter sisse ja käivitage sõiduk


5. Lülitage starter välja, seejärel eemaldage esmalt miinusklemm ja seejärel plussklemm


6. Laadige starterit vähemalt 24 tundi

Sobiv max kuupmahutavusele

4000 cm³

Laetav aku/aku mahtuvus

46 Ah

Max vool

4400 A

Nominaalvool

1800 A

Traadi ristlõige

33,6 mm²

Laius x kõrgus x sügavus

355 x 385 x 200 mm

Laetava aku/patarei tüüp

AGM aku

Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku

Jah

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Korpuse materjal

Kumm

Värv

Must

Kuva

Digitaalne

Selle toote varuosad:
Laadija aku starteri jaoks

LAADIJA 0772 950-LE

x 1 tk
Suure voolutugevusega kaitselüliti aku starteri jaoks

KAITSE 500A 0772 955 616-LE

Kõrgvoolukaitse Würth Power Start programmi jaoks.