Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Avafreeside komplekt HSS avafreeside komplekt, 7 osa

HSS avafreeside komplekt, 7 tükki
AVAFREESIDE KOMPLEKT

Toote nr 0630930

EAN 4038898436812

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Avafreeside komplekt HSS avafreeside komplekt, 7 osa

Toote nr 0630930

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurpinkidega, tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.

Suur jõudlus ja kiire puurimine, pikk kasutusiga


Vastupidiselt tavapuuridele lõigatakse materjali ainult õhuke metallrõngas. Lõikejäägid väljutatakse jäägieemaldusnõela abil.



Ettepuurimine pole vajalik, kraate ei teki


Eel- ega järeltöötlust pole vaja



Optimeeritud lõikegeomeetria


  • Pikk kasutusiga võrreldes paljude standardsete teemantpuuridega

  • Puhastage puuriprofiil

  • Täpsete tolerantsidega puurimisauk


Täpne juhtimine, ei libise


Sobib kattuvaks puurimiseks. Probleemideta puurimine kõveratel pindadel ja torudel

Märkus
  • Erinevalt spiraalpuurist ei lõika avafrees kogu puuri läbimõõtu, vaid ainult õhukest rõngast materjalist. Lõikejäägid eemaldatakse vedrujõuga tänu jäägieemaldusnõelalel. Seetõttu on avafrees puurimisaja osas kuni 10 korda kiiremad kui spiraalpuurid.

  • Piisav ja pidev jahutus kogu puurimisprotsessi ajal pikendab oluliselt avafreesi kasutusiga. Ärge kasutage kuivalt

  • Ei sobi pressplaadile, titaanile ega kuumakindlatele ja kõrglegeeritud terastele

  • Avafreeside/materjalide lõikekiiruseid vaadake ülevaatetabelist

  • Kasutamise ajal kandke sobivaid kaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, kuulmiskaitse ja kaitsekindad

  • Eemaldage avarad riided või ehted, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jääda

  • Avafrees on mõeldud kasutamiseks vaid magnet puurmasinate või statsionaarsete puurpinkidega

  • Enne kasutamist veenduge, et tööriista ajami kontsentrilisus oleks ideaalne ja kinnitusfunktsioon õige
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Weldoni kinnitusega ∅ 19 mm, kasutamiseks magnet puurmasinate või statsionaarset puurpinkidega suurte avade (kuni 50 mm) tekitamiseks

  • Feini QuickIn-kinnitusega puurmasinatel on võimalik avafreese kasutada eraldi adapteri abil

  • Morsekinnitusega statsionaarsetel puurmasinatel on võimalik kasutada sobiva padruni abil
Juhised
  • Kinnitage jäägieemaldusnõel avafreesi külge

  • Lükake avafrees puuriseadme hoidikusse ja keerake kuuskantpoldid tugevalt kinni

  • Kiirkinnitusega padrun ei vaja eraldi pingutamist

  • Veenduge, et avafrees sobituks ilusti hoidikusse

  • Kasutamise ajal avafreesile mõjuv külgpinge võib põhjustada freesi purunemise

  • Asetage puurimisseade õigesse asendisse ja veenduge, et puurimisseade seisaks stabiilselt

  • Enne puurimist kinnitage puuriseade vajadusel turvarihmaga, eelkõige vertikaalsetel pindadel ja kõrgel töötamisel

  • Arvestage lõikekiirustega ja kasutage jahutusvedelikku

  • Puurige hoolikalt (ettepuurimine ja tsentriava tegemine ei ole vajalik); veenduge, et säilitaksite kogu puurimisprotsessi ajal ühtlase etteande ja pöörlemise kiirust

  • Pärast iga puurimist eemaldage lõikejäägid avafreesist

  • Kaitske end vigastuste eest: laastud ja puursüdamik võivad olla väga kuumad ja teravad

Osade arv sortimendis/komplektis

7 Stck(pcs)

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Puit

Pind

PL

Lõikematerjal

HSS

Lõikesügavus

30 mm

Pikkus

64,2 mm

Keermeta osa kuju

Weldon

Kvaliteet

Würth-Standard

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Lõikeväärtused
Diameetrile 12,0-20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,0 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n n n
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Legeerimata karastatud terased ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Legeerimata karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Madalalt legeeritud karastatud terased ≤ 1000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Valumetallid
Malm ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumiiniumisulamid ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumiiniumi sepistatud sulamid ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumiiniumist valusulamid<= 10% Si ≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magneesiumisulamid ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Madallegeeritud vask ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Pikkade laastudega messing ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Lühikese laastuga pronks ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plastid
Termokõvastuvad plastid 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplastsed plastid 20 25 531 663 398 497 318 398
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Avafreeside komplekt HSS avafreeside komplekt, 7 osa kaasas:
1 x
Jäägieemaldusnõel avafreesidele

AVAFREESI JÄÄGIEEMALDUSNÕEL 6.35X75

Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 12.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 14.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 16.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 18.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 20.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
1 x
HSS avafrees

HSS AVAFREES 22.0MM

Kirjeldus: Standardne kiirlõiketerasest valmistatud avafrees suurte kuni 50 mm läbimõõduga läbivate avade puurimiseks teisaldatavate magnet- või statsionaarsete puurmasinatega tavalisesse terasesse kuni 850 N/mm², puitu ja mitteraudmetallidesse, nagu alumiinium, alumiiniumisulamid ja plast.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK2/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel
x 1 tk
Weldon üleminek

MK3/WELDON ÜLEMINEK (JAHUTUSEGA)

Weldon avafreesi kasutamiseks morse kinnitusega masinatel