Autotester
ELMO indikaator car check
INDIKAATOR CAR CHECK 6-48V
Toote nr
071553 07
EAN 4011231742863
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
Pinge kontrollimise ja polaarsuse määramisega (+/-)
- Neli LED-i pinge ja polaarsuse kuvamiseks
- Mõõtenõel hõlbustab kaablite kontrollimist
Märkus
Ei sobi ABSi ja turvapadja kontrollimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sõidukite, tarbesõidukite ja muude kuni 48 V alalisvoolupingega seadmete veaotsinguks
Pikkus | 150 mm |
Kuva | LED |
Min/max pingevahemik DC | 6-48 V/DC |
IP kaitseklass | IP 40 |