Autopirn C5W
Autopirn C5W
PIRN 24V 5W
Toote nr 07201722
EAN 4045727190326
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
24 V ökonoomne autopirn
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 24 V/DC |
Võimsuse hindamine | 5 W |
Pikkus (A) | 40 mm |
Max pirni laius | 11 mm |
Kontakti pikkus | 3,5 mm |
Pesa tähistus | SV8,5-8 |