Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Autopirn C5W

PIRN 12V 10W C11

Toote nr 07201731

EAN 4052712536380

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Autopirn C5W

Toote nr 07201731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Auto

Nominaalpinge

12 V/DC

Võimsuse hindamine

10 W

Pikkus (A)

40 mm

Max pirni laius

11 mm

Kontakti pikkus

3,5 mm

Pesa tähistus

SV8,5-8

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave