Automask PPE värvimistööde kaitsekile
Kattekile Automask PPE
KATTEKILE 2,7 X 17M
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
- 20 g/m² kattega paber, 8 g/m² HDPE-st (madala tihedusega polüetüleen)
- Kattematerjal imab niiskust sarnaselt paberile, kuid niiskus ei kandu läbi plastkatte
- Kilet on spetsiaalselt töödeldud pinnakatete, värvide ja kruntvärvidega haardumise parandamiseks
- Spetsiaalne kattekiht tagab hea haardumise lakkide, värvide ja kruntvärvidega
- Väga elastne ja temperatuurikindel 120 °C kraadini
- Ei jäta pärast pealekandmist liimijääke isegi 24 tunni möödudes
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pinnad peavad olema õli-, rasva-, tolmu- ja niiskusevabad.
Materjal | PE |
Pikkus | 17 m |
Laius | 2700 mm |
Fooliumi paksus | 8 µm |
Max. temperatuurikindlus | 110 °C |