Automaatselt sissekeriv pikendusjuhe Pikendusjuhe EKA-S
Pikendusjuhe EKA-S
PIKENDUSJUHE EKA-S 3X1.5MM² 17M
Toote nr 0774017
EAN 4056807647210
Ohutu ja mugav töö
Kaablit juhitakse pealekerimise ajal vasakule ja paremale, et tagada ühtlane jaotus. Eriti vastupidav ja turvaline (kaabel siseneb aeglaselt)
tagasitõmbemehhanism.
Kaitse saastumise eest
Vastupidav plastikust korpus kaitseb kaablit ja tagasitõmbemehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest.
Ülekuumenemiskaitse
Kaitsemehhanism käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suur voolutarbimine tekitab soojust.
Saab paigaldada nii seinale kui ka lakke
Kronstein tagab kindla kinnituse.
Kaitstud suuremate kui 1 mm võõrkehade ja veepritsmete eest
Kaitseklass IP44.
Tarnekomplekti sisu
- Paigalduskronstein
- 1,25 m ühenduskaabel, ilma pistikuta
- Pistik (kood 0969300401)
Kaitseklass IP44 on tagatud vaid korrektselt paigaldatud pistikuga.
Andmelehed(X)
Kaabli pikkus (rullikeeratud) | 17 m |
Kaabli tüüp | H07RN-F |
Kaabli pikkus (väline) | 1,25 m |
IP kaitseklass | IP 44 |
Nominaalpinge | 240 V/AC |
Toide (kokkurullitud kaabliga) | 1600 W |
Võimsus (lahti rullitud kaabliga) | 2400 W |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 50 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 496 x 194 x 397 mm |
Pesa tüüp | Üks löögikindel pesa 16 A, Tüüp F |
Pistiku tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |