Automaatselt sissekeriv kinnitusrihm AIRLINE-profiilile
Automaatne kinnitusrihm plastist kinnitusega
AIRLINE AUTOM.KOORMARIHM 2M
Toote nr 096380 324
EAN 4046777053166
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Koormate kinnitamiseks ja sidumiseks
- Lihtne kasutada
- Valmistatud EN 12195-2 järgi
- Kahe AIRLINE-profiilile sobiva kinnitusega
- Automaatse sissekerimisfunktsiooniga
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
| Tüübikirjeldus | ARZG20 | 
| Laius | 55 mm | 
| Pikkus | 2000 mm | 
| Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures | 250 daN | 
| Käe jõud narremehhanismiga | 50 daN | 
| Eelkoormus | 27 daN | 
| Rihma laius | 25 mm | 
| Toote kaal (ühiku kohta) | 0,650 kg | 
| Konksu kuju | Kinnitusaas ZOE | 
| Värv | Must, Punane | 
| Materjal | ST/PLA | 
| EN standard | 12195 - 2 | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!