Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Automaatselt sissekeriv karabiiniga kinnitusrihm

Automaatne karabiiniga kinnitusrihm
AUTOM.KOORMARIHM KONKSUGA 2M ORSYM.

Toote nr 096380 325

EAN 4046777053173

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Automaatselt sissekeriv karabiiniga kinnitusrihm

Toote nr 096380 325

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihm koormate kinnitamiseks ja sidumiseks
  • Lihtne kasutada

  • Valmistatud EN 12195-2 järgi

  • Automaatse sissekerimisfunktsiooniga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

ARZK20

Laius

55 mm

Pikkus

2000 mm

Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures

250 daN

Käe jõud narremehhanismiga

50 daN

Eelkoormus

27 daN

Rihma laius

25 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,733 kg

Konksu kuju

Karabiinkonks

Värv

Must, Punane

Materjal

ST/PLA

EN standard

12195 - 2

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Alumiiniumist kinnitusplaat

AIRLINE KINNITUSPLAAT

Sobib Airline kinnitustega rihmade kinnitamiseks
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, poolringikujuline

ORSYMOBIL SIIN 995MM POOLÜMAR

Kruvimiseks sõiduki põrandaplaadile ja kinnitamiseks sõiduki seinale
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, poolringikujuline

ORSYMOBIL SIIN 1495MM POOLÜMAR

Kruvimiseks sõiduki põrandaplaadile ja kinnitamiseks sõiduki seinale
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, poolringikujuline

ORSYMOBIL SIIN 2000MM POOLÜMAR

Kruvimiseks sõiduki põrandaplaadile ja kinnitamiseks sõiduki seinale
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE ilma äärikuta

AIRLINE KINNITUSSIIN 995MM

Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE ilma äärikuta

AIRLINE KINNITUSSIIN 1500MM

Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele
x 1 tk
Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE ilma äärikuta

AIRLINE KINNITUSSIIN 2000MM

Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele
x 1 tk
Alumiiniumist õhusõiduki kinnitusplaat

AIRLINE KINNITUSPLAAT KANDILINE

Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele