Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Automaatne keevitusmask Solar II 9-13

KEEVITUSMASK SOLAR II FLAME (9-13)

Toote nr 0984700410

EAN 4061975357120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Automaatne keevitusmask Solar II 9-13

Toote nr 0984700410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne erinevateks keevitustöödeks
  • Automaatne tumenemine ja individuaalselt seatav kaitsetase DIN 9-13

  • Ergonoomiliselt disainitud korpus: Kaitseb ideaalselt otsaesist, pealage, kõrvu ja kaela

  • Mugav kanda tänu väikesele kaalule

  • Suitsu tõrjuv disain

  • Kaitseb keevituspritsmete ja kuumuse eest isegi pea kohal keevitamise ajal

  • Mugav pearihm nelja seadistusega (kõrgus, laius, nurk ja kaugus silmadest)

  • Mugava ja hingava higipaelaga pearihm
Märkus

Hoiatus: Ei sobi laser- ja gaasikeevitamiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõik elektrikeevituse meetodid: Elektroodkeevitus, MIG, MAG/CO2, räbustikkeevitus, TIG-keevitus, plasmakeevitus.

Läbipaistvus aktiveerimata olekus

0 - ei ole kohaldatav

Poolläbipaistvus aktiveerituna

Kaitsetase 9-13

Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus

110 x 90 x 9 mm

Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus

96 x 40 mm

Energiavarustus

Päikesepatareide ja akude vahetus

UV ja IR kaitse

Püsivalt tagatud

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 55 °C

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Micro AAA

Materjal

Nailon (polüamiid)

Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg

0,1-1,0 s

Kiire avamise viivitus

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Mitmevärviline

Min/max kaitsetase

9-13

Min tumedalt heledale lülitumise aeg

0,1 s

Toote kaal (ühiku kohta)

510,000 g

Valgusest pimedasse lülitusaeg

1 s

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave