Automaatne keevituskiiver AS-X
Automaatne keevituskiiver AS-X
KEEVITUSMASK AS-X
Toote nr 0984700210
EAN 4046777299366
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
Läbipaistvus aktiveerimata olekus | 0 - ei ole kohaldatav |
Poolläbipaistvus aktiveerituna | Kaitsetase 9-13 |
Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus | 110 x 90 x 9 mm |
Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus | 98 x 44 mm |
Energiavarustus | Päikesepatareid, patareisid pole vaja vahetada |
UV ja IR kaitse | Püsivalt tagatud |
Min/max temperatuuritingimused | -5 to 55 °C |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | EN 166, EN 175, EN 379 |
Materjal | Nailon (polüamiid) |
Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg | 0,25-0,8 s |
Kiire avamise viivitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Punane |
Min tumedalt heledale lülitumise aeg | 0,25 s |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,500 kg |
Valgusest pimedasse lülitusaeg | 0,3 s |