Automaatne astmelaud
Automaatne astmelaud
AUTOM ASTMELAUD KOOS KK PROACE MAX/BOXER
Toote nr 0963180022
EAN 4053479678566
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Jalaga juhitav sisselükatav astmelaud
- Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist
- Libisemiskindel pind
- Saab kasutada kogu sõiduki laiuses
- Registreerimisvaba
- Haagisega kasutatav - võimalik ka haakekonksuga autodele
- Ühildub Parktronicu süsteemidega
- Kõrgekvaliteetsest galvaniseeritud ja musta pulbervärviga kaetud terasest astmelaud
- Roostevabast terasest mehhanism
- Kandevõime 150 kg
- Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm
- Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Jala lukustusnupule vajutamine liigutab asmtmalaua koheselt välja pikendab ja lukustab selle automaatselt tahtmatu tagasitõmbumise eest kui sellele astutakse pärast kaugeimasse asendisse jõudmist.
Astmelaua sisselükkamiseks vajutatakse jalaga uuesti lukustusnupule ja lükatakse jalaga jõudu rakendades tagasi. Astmelaud lukustub automaatselt sõiduasendisse.
Sobib sõidukitootjale | Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Boxer L1, L2, L3, L4 |
Kuju | Sidestusseadmega |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 43,800 kg |