Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Automaatne astmelaud

Automaatne astmelaud
AUTOM ASTMELAUD ILMA KK PROACE MAX/BOXER

Toote nr 0963180016

EAN 4053479580340

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Automaatne astmelaud

Toote nr 0963180016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Jalaga juhitav sisselükatav astmelaud
  • Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist

  • Libisemiskindel pind

  • Saab kasutada kogu sõiduki laiuses

  • Registreerimisvaba

  • Haagisega kasutatav - võimalik ka haakekonksuga autodele

  • Ühildub Parktronicu süsteemidega

  • Kõrgekvaliteetsest galvaniseeritud ja musta pulbervärviga kaetud terasest astmelaud

  • Roostevabast terasest mehhanism

  • Kandevõime 150 kg

  • Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm

  • Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Jala lukustusnupule vajutamine liigutab asmtmalaua koheselt välja pikendab ja lukustab selle automaatselt tahtmatu tagasitõmbumise eest kui sellele astutakse pärast kaugeimasse asendisse jõudmist.


Astmelaua sisselükkamiseks vajutatakse jalaga uuesti lukustusnupule ja lükatakse jalaga jõudu rakendades tagasi. Astmelaud lukustub automaatselt sõiduasendisse.

Sobib sõidukitootjale

Peugeot

Sobib sõiduki tüübile

Boxer L1, L2, L3, L4

Kinnitus

Sidestusseadmeta

Valmistusaasta

Alates 2014

Toote kaal (ühiku kohta)

46,200 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave