Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Autokere tihendusteip

Autokere tihendusteip
AUTOKERE TIHENDUSTEIP 15X4/20MM

Toote nr 08754154

EAN 4038898645283

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Autokere tihendusteip

Toote nr 08754154

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sõiduki tihendusteip kaitseb vibratsiooni eest ning tihendab vahed kindlalt ja püsivalt .
  • Eelsurvestatud kuni 20%

  • Ühelt poolt isekleepuv

  • Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +90°C

  • Laseb auru läbi, vältides nii vee kogunemist

  • Pärast survest vabanemist tekib tihendusteibis paisumisjõud, mis surub teibi kindlalt vastu vuugiservi ja täidab ebaühtlased kohad.
Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tihendamiseks ja vibratsioonikaitseks ventilatsiooni- ja küttetöödel , laagrikorpustele ja pagasiruumi luugi risttugedele jne. Paigaldamise abivahendina autoraadio ja kõlarite jms vibratsiooni eest kaitsmiseks. Mähkimiseks õhutorude ümber (nt VW, Ford)

Juhised

Puhastage vuuk/pind õlist, rasvast ja lahtisest materjalist. Eemaldage tihendusteibilt kattepaber. Kleepige tihenduslint pinnale või asetage otse rullilt vahesse.

Keemiline alus

Akrülaatliim

Värv

Must

Pikkus

8 m

Laius

15 mm

Tihendusteibi paksus tarnimisel

4 mm

Tihendusteibi paksus pärast laienemist max

20 mm

Min/max ühenduse laius

4-5 mm

Ultraviolettkindlus

0 - ei ole kohaldatav

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 90 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave