Autokäsn
Autokäsn
PESUKÄSN
Toote nr 0899700400
EAN 4011231844451
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
Sõiduautode ja tarbesõidukite puhastamiseks
Erineva suuruse ja kujuga pooride struktuur
- Suurepärane puhastus
- Soodustab vahutamist
- Aktiivselt imav
Ei kriimusta
Püsivalt elastne
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sõiduautode ja tarbesõidukite puhastamiseks
Materjal | PUR vaht |
Pikkus x laius x kõrgus | 18 x 13 x 6 cm |
Pikkus | 18 cm |
Laius | 13 cm |
Kõrgus | 6 cm |
Survejõu kõrvalekalle | 4 kPa |
Survejõu läbipainde tingimused | 40% deformatsioon |
Min. pikisuunaline tõmbetugevus | 60 N/cm² |
Min põikisuunaline tõmbetugevus | 60 N/cm² |
Min diagonaalsuunaline purunemiseni pikenemine | 100 % |
Min pikisuunaline purunemiseni pikenemine | 100 % |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!