Autokaabel FLRYY PVC välisisolatsioon, must
Topeltisolatsiooniga autokaabel FLRYY
TOPELT ISOL. KAABEL 2X2.5MM²
Toote nr
0770203
EAN 4011231767019
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
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U – = 60 V
- Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli nimiristlõige | 2 x 2,5 mm² |
Värv | Punane, Must |
Laius x paksus | 7,4 x 4,4 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |
Kuju | Mähis |