Autokaabel FLRYY PVC välisisolatsioon, must
Topeltisolatsiooniga autokaabel FLRYY
TOPELT ISOL. KAABEL 2X1.5MM²
Toote nr 0770202
EAN 4011231766982
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
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U – = 60 V
- Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaabli nimiristlõige | 2 x 1,5 mm² |
Värv | Punane, Must |
Laius x paksus | 6,2 x 3,8 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 70 °C |
Kinnitus | Mähis |