Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Autokaabel FLRYY PVC välisisolatsioon, must

Topeltisolatsiooniga autokaabel FLRYY
KAABEL FLRYY MUST 2X2.5MM²

Toote nr 07702031

EAN 4011231767033

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Autokaabel FLRYY PVC välisisolatsioon, must

Toote nr 07702031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Nimipinge: U ~ = 50 V, U – = 60 V

  • Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba

Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli nimiristlõige

2 x 2,5 mm²

Värv

Punane, Must

Laius x paksus

7,4 x 4,4 mm

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 70 °C

Kinnitus

Kimp

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave