Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Auto akulaadija WBC-6

Auto akulaadija WBC 6/12 V – 6 A
AKULAADIJA WBC-6

Toote nr 0510955900

EAN 4062856435777

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Auto akulaadija WBC-6

Toote nr 0510955900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nutikas laadija 6 V ja 12 V käivitusakudele (märg, AGM/EFB, liitium). Ideaalne hoolduseks ja laadimiseks akudele, mille mahutavus on 5–130 Ah. Laadimisvool 6 A. Sobib mootorratastele ja autodele.

Sobib erinevatele akutüüpidele


  • Erinevate laadimisrežiimide valimine: 6 V / 12 V

  • Erinevate akutüüpide valimine: WET/AGM/EFB (start/stopp)/liitium


Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia


  • Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed

  • Laeb täiesti tühjasid akusid, alates 0,5 V jääkpingest


Maksimaalne ohutus


  • Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.

  • Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil

  • Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Teeninduses laadimine - klienditeenindus - (MÄRG, AGM, LITH)


Hoolduslaadimine: ladu (SUP)

Juhised

1. Punane klemm + poolusel, seejärel must klemm auto maandusel või - poolusel


2. Ühendage toitekaabel 230 V pistikupessa


3. Valige esmalt laadimisrežiim, seejärel aku tüüp


4. Laadimise katkestamiseks või peatamiseks vajutage režiimi nuppu 3 sek

Min/max sisendpinge

240-220 V

Sagedus

50 Hz

Laadimispinge max 12 V juures

14,7 V

Laadimisvool 12 V juures

6 A

Laadimisvool

6 A

Min/max aku/patarei mahutavus

5-130 Ah

Võimsuse hindamine

89 W

Laetav aku/aku nimetus

12 V pliiakud (avatud ja hooldusvabad, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis,EFB, EFB+), 12 V liitiumioonaku (LiFePO4), 6 V pliiakud (avatud ja hooldusvabad, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis,EFB, EFB+), 6 V liitiumioonaku (LiFePO4)

Laadimise omadused

8 sammuga

IP kaitseklass

IP 20

Kaabli pikkus

150 cm

Täielikult isoleeritud laadimisklemmid

Jah

Pikkus (aku laadimiskaabel koos klemmidega)

208 cm

Kaabli ristlõige

2,5 mm²

Pikkus x laius x kõrgus

206 x 153 x 69 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1,300 kg

Värv

Mustjas hall

Sädemekaitse

Jah

Pöördpolaarsuse kaitse

Jah

Heakskiidu märgis

CE

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave