Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Auto akulaadija WBC-30

Auto akulaadija WBC 12/24 V – 30/15 A
AKULAADIJA WBC-30

Toote nr 0510955902

EAN 4062856435807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Auto akulaadija WBC-30

Toote nr 0510955902

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Professionaalne laadija 12 V ja 24 V starterakudele (märg, AGM/EFB, liitium). Sobib kasutamiseks töökojas. Laeb akusid mahutavusega 60 kuni 460 Ah, laadimisvooluga 30 A (12 V) või 15 A (24 V). Sobib autodele ja kaubikutele. Ei tohi kasutada mootorratastel!

Sobib erinevatele akutüüpidele


  • Erinevate laadimisrežiimide valik - 12 V/24 V/varustus/de-sulfaat/külmlaadimine

  • Erinevate akutüüpide valik - märg/AGM/EFB (start/stopp)/liitiumakud


Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia


  • Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed

  • Laeb väga tühjasid, kuni 0,5 V jääkpingega akusid


Maksimaalne ohutus


  • Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.

  • Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil

  • Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sagedus

50 Hz

Laadimispinge max 12 V juures

15,8 V

Laadimispinge max 24 V juures

29,8 V

Laadimisvool 12 V juures

30 A

Laadimisvool 24 V juures

15 A

Min/max aku/patarei mahutavus

60-460 Ah

Võimsuse hindamine

447 W

Laetav aku/aku nimetus

12 V pliiakud (avatud ja hooldusvabad, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis,EFB, EFB+), 12 V liitiumioonaku (LiFePO4), 24 V pliiakud (avatud, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis,EFB, EFB+), 24 V liitiumioonaku (LiFePO4)

Laadimise omadused

8 sammuga

IP kaitseklass

IP 20

Kaabli pikkus

150 cm

Täielikult isoleeritud laadimisklemmid

Jah

Pikkus (aku laadimiskaabel koos klemmidega)

258 cm

Kaabli ristlõige

6,6 mm²

Pikkus x laius x kõrgus

259 x 181 x 77 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

2500,000 g

Värv

Mustjas hall

Sädemekaitse

Jah

Pöördpolaarsuse kaitse

Jah

Heakskiidu märgis

CE

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave