Auto akulaadija WBC-15
Auto akulaadija WBC 12/24 V – 15/10 A
AKULAADIJA WBC-15
Toote nr 0510955901
EAN 4062856435784
Sobib erinevatele akutüüpidele
- Erinevate laadimisrežiimide valik - 12 V/24 V/varustus/de-sulfaat/külmlaadimine
- Erinevate akutüüpide valik - märg/AGM/EFB (start/stopp)/liitiumakud
Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia
- Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed
- Laeb väga tühjasid, kuni 0,5 V jääkpingega akusid
Maksimaalne ohutus
- Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.
- Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil
- Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
Andmelehed(X)
1. Punane klemm + poolusel, seejärel must klemm auto maandusel või - poolusel
2. Ühendage toitekaabel 230 V pistikupessa
3. Valige esmalt laadimisrežiim, seejärel aku tüüp
4. Vajutage 3 sek režiimi nupule, et laadimine katkestada või peatada
Min/max sisendpinge | 240-220 V |
Sagedus | 50 Hz |
Laadimispinge max 12 V juures | 15,8 V |
Laadimispinge max 24 V juures | 29,8 V |
Laadimisvool 12 V juures | 15 A |
Laadimisvool 24 V juures | 10 A |
Min/max aku/patarei mahutavus | 40-230 Ah |
Võimsuse hindamine | 298 W |
Laetav aku/aku nimetus | 12 V pliiakud (avatud ja hooldusvabad, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis), 12 V liitiumioonaku (LiFePO4), 24 V pliiakud (avatud, MF, kaltsium, VRLA, GEL, AGM fliis,EFB, EFB+), 24 V liitiumioonaku (LiFePO4) |
Laadimise omadused | 8 sammuga |
IP kaitseklass | IP 20 |
Kaabli pikkus | 150 cm |
Täielikult isoleeritud laadimisklemmid | Jah |
Pikkus (aku laadimiskaabel koos klemmidega) | 258 cm |
Kaabli ristlõige | 6 mm² |
Pikkus x laius x kõrgus | 206 x 153 x 69 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,700 kg |
Värv | Mustjas hall |
Sädemekaitse | Jah |
Pöördpolaarsuse kaitse | Jah |
Heakskiidu märgis | CE |