Auto Rattapoldid
Auto Rattapoldid
RATTAPOLT M18X1,5X49
Toote nr 0362181549
EAN 4099618130922
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (G) | M18 x 1,5 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt | 18 mm |
Samm | 1,5 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (I) | 34 mm |
Pikkus (L) | 54 mm |
Võtme mõõt (SW) | 0 - ei ole kohaldatav |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Materjal | ST |
Pind | Lame termaalselt mustunud |