Auto-Messfix
Mõõdulatt Auto-Messfix
MÕÕDULATT AUTO-MESSFIX
Toote nr 071564 94
EAN 4011231745093
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
Teleskoop-mõõteriist keretöödeks.
- Sõiduki kere mõõtmiseks pärast avariikahjustusi
- Uute komponentide paigaldamise võrdlusmõõtmised. Tegelikke mõõtmeid saab kohe lugeda ja võrrelda otse võrdlusmõõtmetega
- Tehtud tööde usaldusväärne ülevaatus ja lõppkontroll.
- Kiire ja lihtne kahju hindamine hinnapakkumise, kindlustuse ja töökoja arvelduse eesmärgil
- Vahetatavad mõõteotsad sise-, diagonaal- ja välismõõtmiseks võimaldavad täpset positsioneerimist
- Kuju: Kulumiskindlate plastjuhikutega kandiline alumiiniumtoru
- Tarnekomplekt: 1 teleskoopmõõdik 2 nurga all oleva otsaga, mõõtetorud, toruhoidikud, pikisuunalised mõõteotsad, mõõtekoonus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min pikkuse mõõtmise vahemik (L min) | 0,92 m |
Max pikkuse mõõtmise vahemik (L max) | 2,6 m |
Pikkus (kokkuvolditud) | 0,92 m |