Augusaag HW
Silindersaag HW lamelõikeline
AUGUSAAG KÕVAMET. 28MM
Toote nr 063013028
EAN 4024835699105
Ühtlane CNC-lihvimine spetsiaalselt sobitatud lõikerõhku vähendava lõikekujuga
Täpne, puhas lõige väikeste tolerantsidega
Astmeline optimeeritud keskpuur (GS-kaitsega süsteem)
- Välistab töömahuka tsentri mulgustamise vajaduse, kuna puurit saab tsentreerida ilma kursilt kõrvale kaldumata
- Vähendatud puurimisjõud ja üle 50% lühem puurimisaeg koos väiksema energiatarbimisega (olenevalt kasutatavast käeshoitavast puurist)
Täpne, optimaalselt sisseehitatud karbiidhammaste paigutus ainulaadse täisautomaatse jootmisprotsessi kaudu
Kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
Lõikesügavuse piiraja
Hoiab ära tööõnnetusi ning kaitseb tööriista ja masinat kahjustuste eest
Väljatõmbevedru
- Kaitseb põrutustundlikke karbiidhambaid pärast eelpuurimist, kui puur satub keskkonda
- Väljutab väljapuuritud detaili ("puurisüdamik") automaatselt, kui puurimine on lõpetatud
Eraldi karastatud võll ∅ 32 mm ja suuremale
Suurenemisega seotud kasvava väände ja pöördemomentide kompenseerimine ∅
- Silindrisaag peab kindlalt istuma puuripadrunisse
- Vältige silindrissae kaldumist
- Töö ajal tuleb kanda sobivat kaitseriietust, nagu kaitseprille, kindaid jne
Andmelehed(X)
Kasutamiseks püst- ja käeshoitavate puuridega tööriistaterastes, ehitusterastes, värvilistes metallides, mitteroostetavates metallides (nt A2 ja A4), asbestis, klaaskiust ja plastist, PVC-st, tsingist, kipsplaatidest, kergetest ehitusplaatidest ja õhukestest -seinaga puit ja lamineeritud paneelid, nt. mööbli tagapaneelid.
Max lõikesügavus terases = 4 mm, roostevabas terases = 2 mm. Veenduge, et saag oleks piisavalt jahutatud/hästi määritud. Järgida tuleb soovitatud kiirusi. Ärge tehke käsitsi juhitavate trellidega võnkuvaid liigutusi, kuna see liigutus asetab karbiidhammastele ebaühtlase koormuse, mis võib põhjustada nende purunemise. Alates 30 mm läbimõõduga saagide jaoks kasutage püsttrelli.
Läbimõõt (Ø) | 28 mm |
Puurimissügavus | 12 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!