Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Augusaag HW

Silindersaag HW lamelõikeline
AUGUSAAG KÕVAMET. 18.6MM

Toote nr 0630130186

EAN 4024835698481

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Augusaag HW

Toote nr 0630130186

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lameda lõikega silindersaag (lõikesügavuse piirang) täpse ja puhta puurimismustri jaoks madalate tolerantsidega

Ühtlane CNC-lihvimine spetsiaalselt sobitatud lõikerõhku vähendava lõikekujuga


Täpne, puhas lõige väikeste tolerantsidega



Astmeline optimeeritud keskpuur (GS-kaitsega süsteem)


  • Välistab töömahuka tsentri mulgustamise vajaduse, kuna puurit saab tsentreerida ilma kursilt kõrvale kaldumata

  • Vähendatud puurimisjõud ja üle 50% lühem puurimisaeg koos väiksema energiatarbimisega (olenevalt kasutatavast käeshoitavast puurist)


Täpne, optimaalselt sisseehitatud karbiidhammaste paigutus ainulaadse täisautomaatse jootmisprotsessi kaudu


Kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga



Lõikesügavuse piiraja


Hoiab ära tööõnnetusi ning kaitseb tööriista ja masinat kahjustuste eest



Väljatõmbevedru


  • Kaitseb põrutustundlikke karbiidhambaid pärast eelpuurimist, kui puur satub keskkonda

  • Väljutab väljapuuritud detaili ("puurisüdamik") automaatselt, kui puurimine on lõpetatud


Eraldi karastatud võll ∅ 32 mm ja suuremale


Suurenemisega seotud kasvava väände ja pöördemomentide kompenseerimine ∅

Märkus
  • Silindrisaag peab kindlalt istuma puuripadrunisse

  • Vältige silindrissae kaldumist

  • Töö ajal tuleb kanda sobivat kaitseriietust, nagu kaitseprille, kindaid jne
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks püst- ja käeshoitavate puuridega tööriistaterastes, ehitusterastes, värvilistes metallides, mitteroostetavates metallides (nt A2 ja A4), asbestis, klaaskiust ja plastist, PVC-st, tsingist, kipsplaatidest, kergetest ehitusplaatidest ja õhukestest -seinaga puit ja lamineeritud paneelid, nt. mööbli tagapaneelid.

Juhised

Max lõikesügavus terases = 4 mm, roostevabas terases = 2 mm. Veenduge, et saag oleks piisavalt jahutatud/hästi määritud. Järgida tuleb soovitatud kiirusi. Ärge tehke käsitsi juhitavate trellidega võnkuvaid liigutusi, kuna see liigutus asetab karbiidhammastele ebaühtlase koormuse, mis võib põhjustada nende purunemise. Alates 30 mm läbimõõduga saagide jaoks kasutage püsttrelli.

Läbimõõt (Ø)

18,6 mm

Puurimissügavus

12 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Adapteri võll MBS HW silindersaagidele

AUGUSAE VÕLL 32-90MM MK-2

Keskmise puuri ja kuuskantvõtmega 2,5 puuri vahetamiseks
x 1 tk
Ajamivõll HW augusaagide jaoks (tasapind)

AUGUSAE VÕLL 32-50MM

Keskmise puuri ja kuuskantvõtmega 2,5 puuri vahetamiseks
x 1 tk
Ajamivõll HW augusaagide jaoks (tasapind)

AUGUSAE VÕLL 51-90MM

Keskmise puuri ja kuuskantvõtmega 2,5 puuri vahetamiseks