Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8
Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8
AUGUSAAG 73MM HSS ZEBRA
Toote nr 0632900073
EAN 4050641553072
Kiire saagimine ilma suurema pingutuseta
Uuenduslik lõikehamba kuju
Kõrge keskne ja külglöögi täpsus
Tugev alusplaat rohkemate keermetega
Madala vibratsiooni- ja müratasemega lõikamine kuni 38 mm sügavuseni
M42 bimetallist (8% koobalt) valmistatud kombineeritud lõikehammastega
- Pidage alati kinni kiiruse väärtustest. Liigne pöörlemiskiirus nüristab hambad ja muudab silindrisae seega kasutuskõlbmatuks.
- Terase ja roostevaba terase saagimise puhul soovitame kasutada kõvasulamist hammastega augusaage.
- Ei sobi õhukesele lehtmetallile.
Andmelehed(X)
Sobib terasele, roostevabale terasele, valumetallile, vasele, pronksile, alumiiniumile ja puidule, piiratud sobivus plastikule.
Alustage puurimist kerge survega. Jätkake puurimist ühtlase survega, vältige puurimisel võnkuvaid liigutusi, järgige kiirustabelit ja kasutage jahutusvedelikku. Jahutage augusaagi, kui kasutate seda puidu ja puidusarnaste materjalidega.
Läbimõõt (Ø) | 73 mm |
Võtme mõõt | 0 - ei ole kohaldatav |
Lõikesügavus | 38 mm |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Soovitatav pöörlemiskiirus pehmes terases | 120 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus tööriistaterases ja roostevabast terases | 60 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus malmis | 80 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus messingis | 160 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus alumiiniumis | 180 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!