Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8

Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8
AUGUSAAG 152MM HSS ZEBRA

Toote nr 0632900152

EAN 4050641552723

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Augusaag HSS Bimetall Longlife&Speed HSCO8

Toote nr 0632900152

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras/roostevaba teras. Suur puurimiskiirus ja pikk kasutusiga, isegi monoliitsete roostevabast terasest materjalide puhul

Kiire saagimine ilma suurema pingutuseta


Uuenduslik lõikehamba kuju



Kõrge keskne ja külglöögi täpsus


Tugev alusplaat rohkemate keermetega



Madala vibratsiooni- ja müratasemega lõikamine kuni 38 mm sügavuseni


M42 bimetallist (8% koobalt) valmistatud kombineeritud lõikehammastega

Märkus
  • Pidage alati kinni kiiruse väärtustest. Liigne pöörlemiskiirus nüristab hambad ja muudab silindrisae seega kasutuskõlbmatuks.

  • Terase ja roostevaba terase saagimise puhul soovitame kasutada kõvasulamist hammastega augusaage.

  • Ei sobi õhukesele lehtmetallile.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib terasele, roostevabale terasele, valumetallile, vasele, pronksile, alumiiniumile ja puidule, piiratud sobivus plastikule.

Juhised

Alustage puurimist kerge survega. Jätkake puurimist ühtlase survega, vältige puurimisel võnkuvaid liigutusi, järgige kiirustabelit ja kasutage jahutusvedelikku. Jahutage augusaagi, kui kasutate seda puidu ja puidusarnaste materjalidega.

Läbimõõt (Ø)

152 mm

Võtme mõõt

0 - ei ole kohaldatav

Lõikesügavus

38 mm

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Soovitatav pöörlemiskiirus pehmes terases

55 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus tööriistaterases ja roostevabast terases

25 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus malmis

35 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus messingis

75 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus alumiiniumis

85 U/min(rpm)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT (AKUTA)

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele
x 1 tk
Adapter A2 Koos tsentripuuriga

AUGUSAE VARS 32-152MM

x 1 tk
Silindrisae adapter A2 Väljatõmbefunktsiooniga

AUGUSAE VÕLL A2 32-210MM

x 1 tk
Kiirliitmik bimetallist silindersaagide jaoks

AUGUSAE KIIRVAHETUSPADRUN A4/A2

Üks adapter kõikidele läbimõõtudele
x 1 tk
Adapter A2 bimetallist augusae jaoks läbimõõdule 32-152 mm

A2 ADAPETR 32-152MM

Kombineeritud adapter A4/A2 silindersaele

A4/A2 KOMBINEERITUD ADAPTER