Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP
ASTMELINE PUUR SMARTSTEP ALTIN 3,5-29,5

Toote nr 0694451330

EAN 4099618156823

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

Toote nr 0694451330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.

Uuenduslik geomeetria


  • Kuni 3 korda pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste pinnakattega astmeliste koonuspuuriteradega

  • Oluliselt kiirem puurimine võrreldes kõigi teiste astmeliste koonuspuuriteradega

  • Puurimine ei vaja suurt pingutust

  • Täiesti sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess

  • Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine


SMART STEP tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega

  • Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta

  • Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Sujuv puurimine

  • Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta


Sügavaks lihvitud laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



AlTiN mitmekihiline pinnakate


  • Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1 150 °C

  • Väga suur lõikekõvadus: 3200 HV

  • Mitmekihiline pinnakate tagab optimaalse laastu eemaldamise ja paremad lõikeomadused (ennetab materjali keevitamist)


3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Märkus
  • Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Ärge suruge puurimise ajal. Astmeline puur tõmbub automaatselt pleki sisse.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.

  • Lehtmetalli, torude ja profiilide tsentreerimine, punktpuurimine, puurimine ja rüsi eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellidel kui ka statsionaarsetel seadmetel.

  • Ideaalne kasutamiseks elektrikaubanduses, torustiku- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, lülituskilpide tootmises või konteinerite ja seadmete projekteerimises.

Puuri läbimõõt min/max

3,5-29,5 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Võlli pikkus

24 mm

Pikkus

97 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

AlTiN

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Plastik, Puit

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diam 5,3-38,5 ja diam 6,0-38,0 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam 5,3-38,5
art
Diam 6,0-38,0
art
Koputamine (1. puurimise etapp) kuni Koputamine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Legeerimata karastatud terased ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Madal-legeeritud karastatud terased ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Legeeritud karastatud terased ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Kõrgekvaliteedilised terased
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1000 140 1000 150
Termoplastid 18 1000 140 1000 150
Lõikeväärtused
Diam 6,0-40,5 ja diam 6,0-26,75 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam 6,0-40,5
art
Diam 6,0-26,75
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Koputamine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 580 90 580 130
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1000 140 1000 200
Termoplastilised plastid 18 1000 140 1000 200
Toote nr Astmete arv Puurimisala läbimõõt [mm]
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Lõikeväärtused
Diam 6,0-37,0 ja diam 6,0-39,0 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam 6,0-37,0
art
Diam 6,0-39,0
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 580 100 580 100
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1000 150 1000 140
Termoplastilised plastid 18 1000 150 1000 140
Lõikeväärtused
Diam 5,0-29,0 ja diam 6,0-30,0 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam 5,0-29,0
art
Diam 6,0-30,0
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 700 120 580 130
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1100 200 1000 190
Termoplastilised plastid 18 1100 200 1000 190
Lõikeväärtused
Diam 3,5-29,5 ja diam 4,5-28,5 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
Diam 3,5-29,5
art
Diam 4,5-28,5
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1600 200 1250 200
Termoplastilised plastid 18 1600 200 1250 200
Lõikeväärtused
Diam 4,0-12,0 ja diam 4,0-20,0 jaoks
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc n
diam 4,0-12,0
art
diam 4,0-20,0
art
Puurimine (1. puurimise etapp) kuni Puurimine (1. puurimise etapp) kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Roostevaba teras
Korrosioonikindlad terased ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Mitteraudmetall
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Madal-legeeritud vask ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lühikeste laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Pikkade laastudega messing ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plastid
Termoreaktiivsed plastid 18 1400 470 1400 280
Termoplastilised plastid 18 1400 470 1400 280
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel