Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP
ASTMEL. PUUR SMARTSTEP ALTIN 6,5-40,5MM
Toote nr 0694451640
EAN 4065746562041
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
Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Uuenduslik geomeetria
- Kuni 3 korda pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste pinnakattega astmeliste koonuspuuriteradega
- Oluliselt kiirem puurimine võrreldes kõigi teiste astmeliste koonuspuuriteradega
- Puurimine ei vaja suurt pingutust
- Täiesti sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess
- Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine
SMART STEP tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega
- Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta
- Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Sujuv puurimine
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
Sügavaks lihvitud laastusoon
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
AlTiN mitmekihiline pinnakate
- Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1 150 °C
- Väga suur lõikekõvadus: 3200 HV
- Mitmekihiline pinnakate tagab optimaalse laastu eemaldamise ja paremad lõikeomadused (ennetab materjali keevitamist)
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
Märkus
- Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Ärge suruge puurimise ajal. Astmeline puur tõmbub automaatselt pleki sisse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide tsentreerimine, punktpuurimine, puurimine ja rüsi eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellidel kui ka statsionaarsetel seadmetel.
- Ideaalne kasutamiseks elektrikaubanduses, torustiku- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, lülituskilpide tootmises või konteinerite ja seadmete projekteerimises.
Puuri läbimõõt min/max | 6,5-40,5 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Võlli pikkus | 24 mm |
Pikkus | 125 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | AlTiN |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Mitteraudmetall, Plastik, Puit |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| Toote nr | Astmete arv | Puurimisala läbimõõt [mm] |
| 0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
| 0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
| 0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
| 0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| 0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
| 0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
| 0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
| 0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!