Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Astmeline puur DIN 8374, RN peen, 90°

ASTMELINE PUUR DIN8374 90° 5,3/10MM

Toote nr 5443810603

EAN 4062856088584

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Astmeline puur DIN 8374, RN peen, 90°

Toote nr 5443810603

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Silindrilise sabaga puur läbivate aukude puurimiseks vastavalt standardile ISO 273, samal ajal puurides A-kujulisi süviseid (90°). Lõikekiirus sõltub suurest läbimõõdust, ettenihkest peenemale läbimõõdule.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

841

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

Sobiv poldile

M5

Standardid

DIN 8374

Lõikematerjal

HSS

Pind

Aurustunud

Otsa nurk

118 Degree

Juhtava läbimõõt (d1)

5,3 mm

Lameavardi läbimõõt (d2)

10,0 mm

Pikkus (l1)

133 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

87 mm

Juhtava pikkus (l3)

13 mm

Süvistamise nurk

90 Degree

Keermeta osa kuju

Silindriline

Võlli läbimõõt

10 mm

Hammaste arv

2 Stck(pcs)

Jahutusvedeliku varustus

Väline

Lõikeserva läbimõõdu tolerants

h8

Keermeta osa läbimõõdu tolerants

h8

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

HSS puuriterade lõikeväärtused
Läbimõõduga 3,2-10,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
alates kuni Läbim. 3,2-4,9 Läbim. 5-7,9 Läbim. 8-10,5
Üldine ehitusteras < 500 N/mm² 30 50 0,050 0,120 0,200
500-850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
Süsinikteras < 850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
850-1000 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
700-850 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
850-1000 N/mm² 20 25 0,020 0,060 0,090
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Legeerimata pindkarastatud teras < 750 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Tööriistateras < 850 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
850-1100 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Valumalm < 180 HB 20 30 0,050 0,120 0,200
> 180 HB 20 30 0,040 0,100 0,160
Nodulaarne grafiit, tempermalm > 180 HB 25 35 0,050 0,120 0,200
> 260 HB 18 22 0,040 0,100 0,160
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid <10 % Si < 600 N/mm² 30 60 0,050 0,140 0,180
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Vask, madalsulamist < 350 N/mm² 35 65 0,050 0,140 0,180
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² 60 100 0,080 0,180 0,250
Messing, pika laastuga < 600 N/mm² 35 60 0,050 0,150 0,400
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
650-850 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
Pronks, pika laastuga < 850 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
850-1200 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = ettenihe [mm/r]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave