Astmelaud
Astmelaud
ASTMELAUD ILMA KK PROACE MAX/BOXER
Toote nr 0963180116
EAN 4053479580562
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
Astmelaud
- Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist
- Libisemiskindel pind
- Saab kasutada kogu sõiduki laiuses
- Registreerimisvaba
- Hooldusvaba
- Kaitseb sõiduki tagaosa kahjustuste eest spetsiaalsete lehtvedrude kaudu
- Kvaliteetne, tsingitud, mustast pulbervärvitud terasest astmelaud
- Kandevõime 150 kg
- Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm
- Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Boxer L1, L2, L3, L4 |
Kinnitus | Sidestusseadmeta |
Valmistusaasta | Alates 2007 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,000 kg |