Astmelaud
ASTMELAUD ILMA KK FORD CUSTOM
Toote nr 0963180122
EAN 4062856261567
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Astmelaud
- Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist
- Libisemiskindel pind
- Saab kasutada kogu sõiduki laiuses
- Registreerimisvaba
- Hooldusvaba
- Kaitseb sõiduki tagaosa kahjustuste eest spetsiaalsete lehtvedrude kaudu
- Kvaliteetne, tsingitud, mustast pulbervärvitud terasest astmelaud
- Kandevõime 150 kg
- Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm
- Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Custom kaubik L1, L2 |
Kinnitus | Sidestusseadmeta |
Valmistusaasta | Alates 2013 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 35,000 kg |