Astmega polt, miinus otsik Kuju B - astmega
DIN 923 vorm B pinnakatteta A1 roostevaba teras
DIN923 ASTMEGA POLT M6X3 A1
Toote nr 02595263
EAN 4065232333360
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
DIN 923, vorm B, A1 roostevaba teras, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 3 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 9 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Standardid | DIN 923 |
Materjal | A1 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |