Astmega polt, miinus otsik Kuju B - astmega
DIN 923 kuju B teras 5.8 tsingitud
DIN923 ASTMEGA POLT M6X16 ZN 5.8
Toote nr 025949616
EAN 4038898545514
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
DIN 923,kuju B teras 5.8, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 9 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 13 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,1 mm |
Standardid | DIN 923 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 5.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Lamepea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 8 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |