Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Astmega polt, miinus otsik Kuju B - astmega

DIN 923 kuju B teras 5.8 tsingitud
DIN923 ASTMEGA POLT M5X6 ZN

Toote nr 02594956

EAN 4045727011997

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Astmega polt, miinus otsik Kuju B - astmega

Toote nr 02594956

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 923,kuju B teras 5.8, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

6 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2)

7 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

2,7 mm

Standardid

DIN 923

Materjal

ST

Omadusklass

5.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Lamepea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Võlli läbimõõt

7 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave