Asfaldieemaldaja
Asfaldieemaldaja W-Cleanline
WÜRTH ASFALDIEEMALDAJA 1000ML
Toote nr 0890260000
EAN 4066443134463
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
Kasutamiseks valmis asfaldieemaldaja
Eemaldab tõhusalt asfaldi-, kütuse- ja antifriisijäägid. Sobib ka õli ja rasva eemaldamiseks mootorilt
ja masinaosadelt.
pH ligikaudu 7.
Kasutada lahjendamata kujul.
MärkusÄrge kasutage tugeva päikesevalguse käes või kuumadel pindadel. Olge ettevaatlik, kui kasutate värvitud pindadel, mida on parandatud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 1 l |
Toote kaal (ühiku kohta) | 990,000 g |
Konteiner | Pihustipudel |
Keemiline alus | Süsivesinikud |
Lõhn | Nõrk lõhn |
Värv | Läbipaistev |
Min leekpunkt | 64 °C |
Tihedus/tingimused | 0,89 kg/dm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / külmavaba hoiupaik |