Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Arosta 304L

Keevituselektrood AWS A5.4 E304L
KEEV.ELEKTR. Ø2.5MM AROSTA 304L 2,1KG

Toote nr 0982304250

EAN 5945700009203

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Arosta 304L

Toote nr 0982304250

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rutiilkattega elektrood, igas asendis keevitamiseks, terasele 304L või vastavale

Suurepärased korrosioonikindlad omadused oksüdeerivas keskkonnas nagu lämmastikhape.



  • Väga vastupidav kristallidevahelisele korrosioonile.

  • Ühtlane keevise kuju.

  • Lihtsalt eemaldatav räbu. Tugev kate.

  • Keevitatav alalis- või vahelduvvooluga.

Klassifikatsioon:


AWS A5.4-92 E308-16


EN 1600-97 E19 9 L R 12


Mat-Nr 1.4316

Klassifikatsioon:


AWS A5.4-92 E308-16


EN 1600-97 E19 9 L R 12


Mat-Nr 1.4316

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

2,5 mm

Pikkus

350 mm

Min/max vool

40-75 A

Kaal

2,1 kg

Standardid

ISO 3581

Materjal

304L

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.4: E 308L-16

Keevituselektroodi kate

Rutiil

Värv

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

510 N/mm²

Min vool

40 A

Max vool

75 A

Min pikisuunaline pikenemine

30 %

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Nõutav Tüüpilised väärtused
AWS A5.4-92 EN 1600-97
0,2% piir N/mm² ei ole nõutav min 320 440
Tõmbetugevus N/mm² min 520 min 510 580
Venivus % min 35 min 30 43
Löögisitkus ISO-V(J) +20 °C ei ole nõutav ei ole nõutav 70
-20°C 60
-196°C 24

Heakskiidud

BV TÜV
+ +

Keemiline analüüs

C Mn Si Cr Ni FN
0,02 0,8 0,8 19,5 9,7 4-10

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave