Arizona® Perfect pehme kuiv abrasiivpaber Kõikide värvi remonditööde puhul vahe- ja peenlihvimisega
Lihvpaberirull Arizona Perfect SOFT
LIHVLAPP SOFT P600 115MM X 25M
Toote nr
5506442160
EAN 4045989430031
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Raskesti ligipääsetavate kohtade, nt servade ja kõverate detailide kiireks ja mugavaks lihvimiseks lisaks kuivlihvimisele
Kiire, paindlik ja turvaline
- Väga paindlik viimistluspaber vahul
- Optimaalne kohandamine kitsastele raadiustele, kumerustele ja süvenditele
- Mitte äärete ja kõverate servade lihvimiseks
MärkusPakendamisüksus 1 = 1 rulli koos 200 käsipadjaga = 25 meetrit
Tooteteave
Andmelehed(X)
Vorm | Rull |
Laius x pikkus | 115 mm x 25 m |
Võre suurus | 600 |
Tugimaterjal | A-kaaluga paber |